Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 6 V, 4.5 Ah, 70 x 47 x 101 mm, Flachstecker 4,8 mm, WP4.5-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 6 V, 4.5 Ah, 70 x 47 x 101 mm, Flachstecker 4,8 mm, WP4.5-6
Blei-Akku, 6 V, 4.5 Ah, 70 x 47 x 101 mm, Flachstecker 4,8 mm, WP4.5-6
Artikel-Nr.:
     4502-26A7002
Hersteller:
     Kung Long
Herst.-Nr.:
     WP4.5-6
EAN/GTIN:
     4099889875539
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Long Blei-Akku, 6 V, 4.5 Ah, 70 x 47 x 101 mm, Flachstecker 4,8 mm, WP4.5-6
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 4,8 mm
Anwendung:
Gefahrmeldeanlagen, USV-Anlagen, Telekommunikation, Sicherhe
Breite:
47 mm
Höhe:
101 mm
Länge:
70 mm
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-15 °C
Nennkapazität:
4.5 Ah
Nennspannung:
6 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.833 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,28*
1
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 8,53*
1
€ 4,50*
ab € 6,14*
€ 8,80*
2 Tage
49
1
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 14,68*
7 Tage
50
1
€ 6,99*
ab € 15,42*
€ 22,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 145,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.