Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 150 mA·h, 1,2 V, Knopfzellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 150 mA·h, 1,2 V, Knopfzellen
Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 150 mA·h, 1,2 V, Knopfzellen
Artikel-Nr.:
     4502-26A7340
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55615 201 046
EAN/GTIN:
     4099889436242
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Ni/MH-Akkumulatoren Typ Varta Safe Tronic 55615. Für Leiterplattenmontage, mit 3 Stecklötfahnen, bestehend aus Knopfzellen im Kunststoffmantel, für Datensicherung usw
Weitere Informationen:
Anschluss:
3 Stecklötfahnen
Anwendung:
Datensicherungsanwendungen
Breite:
14.1 mm
Höhe:
5.9 mm
Länge:
25.6 mm
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennkapazität:
150 mAh
Nennspannung:
1.2 V
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00757 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,2v nimh, knopfbatterie, varta knopfbatterie, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Akkupack, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.