Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Axial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Axial bedrahtet
Lithium-Batterie, 3.6 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Axial bedrahtet
Artikel-Nr.:
     4502-26A7352
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS 14250 CNA
EAN/GTIN:
     4099891652289
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Saft LS 14250 CNA Lithium-Batterie, 3.6 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Axial bedrahtet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Axial bedrahtet
Anwendung:
Back-Up-Systeme, Messgeräte, Alarm-&Sicherheitssysteme, Echt
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.55 mm
Größe:
1/2 AA
Höhe:
25.15 mm
IEC-Bezeichnung:
1/2R6
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Nennkapazität:
1.2 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
1/2 Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1171
1
€ 11,00*
ab € 2,66*
€ 3,91*
7 Tage
890
1
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,39*
4 Tage
9
1
€ 5,00*
ab € 3,56*
€ 5,61*
1
€ 4,50*
ab € 3,89*
€ 5,69*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1835715
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.