Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 6 V, 7.2 Ah, 151 x 34 x 94 mm, Flachstecker 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 6 V, 7.2 Ah, 151 x 34 x 94 mm, Flachstecker 4,8 mm
Blei-Akku, 6 V, 7.2 Ah, 151 x 34 x 94 mm, Flachstecker 4,8 mm
Blei-Akku, 6 V, 7.2 Ah, 151 x 34 x 94 mm, Flachstecker 4,8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-26A7653
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     CP672
EAN/GTIN:
     4099889875911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku 6v 7ah
Blei-Akkumulatoren Typ Vision CP.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 4,8 mm
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Breite:
34 mm
Höhe:
94 mm
Länge:
151 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
7.2 Ah
Nennspannung:
6 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.36 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blei-akku 6v, blei akku, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
€ 11,00*
ab € 8,83*
€ 12,90*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,27*
€ 25,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.