Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 3.2 Ah, 134 x 67 x 61 mm, Flachstecker 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 3.2 Ah, 134 x 67 x 61 mm, Flachstecker 4,8 mm
Blei-Akku, 12 V, 3.2 Ah, 134 x 67 x 61 mm, Flachstecker 4,8 mm
Blei-Akku, 12 V, 3.2 Ah, 134 x 67 x 61 mm, Flachstecker 4,8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-26A7657
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     CP1232
EAN/GTIN:
     4099889875966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku 12v 3,2ah
Blei-Akkumulatoren Typ Vision CP.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 4,8 mm
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Breite:
67 mm
Höhe:
61 mm
Länge:
134 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
3.2 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.4 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.