Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 7 Ah, 150 x 65 x 94 mm, Flachstecker 6,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 7 Ah, 150 x 65 x 94 mm, Flachstecker 6,3 mm
Blei-Akku, 12 V, 7 Ah, 150 x 65 x 94 mm, Flachstecker 6,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-26A7660
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     RBC48
EAN/GTIN:
     4099889876000
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
blei-akku 12v 7ah
Ersatzakkumulatoren für APC USV-Anlagen Typ Vision VISRBC. VRLA Bleiakku, als Austauschakku, wartungsfrei, verschlossen, mit geringer Selbstentladung, 1 zu 1 austauschbar. Ersatzakku Typ VISRBC48. Für DLA7501 und SUA7501 APC USV-Anlagen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anwendung:
LA7501 und SUA7501 APC USV-Anlagen
Breite:
65 mm
Höhe:
94 mm
Länge:
150 mm
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennkapazität:
7 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ersatzakku, Ersatzakkumulator, USV-Ersatzakku, USV-Ersatzakkumulator, Notstrom-USV-Gerät, Notstromversorgung, Notstromversorgungsgerät, USV, USV-Anlage, USV-System, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.