Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Blei-Akku, 12 V, 7.2 Ah, 152 x 66 x 100 mm, Flachstecker 4,8 mm, 8527600755
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-26A7718
Hersteller:
Exide
Herst.-Nr.:
8527600755
EAN/GTIN:
4099889876680
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Blei-Akkumulatoren Typ Deutsche Exide Powerfit S300. Wartungsfrei, tiefentladesicher, extrem gasungsarm, mit niedriger Selbstentladung. Gehäusematerial gemäß UL 94 V-2, entspricht IEC 896-2.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 4,8 mm
Anwendung:
Sicherheitsstromversorgung
Breite:
66 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
152 mm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennkapazität:
7.2 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.5517 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Akkus
>
Bleiakkus, Lithium-Ionen-Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Bleiakku
,
Bleiakkus
,
Versorgungsakku
,
Versorgungsbatterie
,
AGM Vlies-Batterien
,
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
12v 7ah agm versorgungsbatterie
,
akku alarmanlage
,
12v akku alarmanlage
,
Speichersystem
,
Energiespeicher
,
Stromspeicher
,
Akku
,
Akkumulator
,
Sekundärbatterie
,
Sekundärzelle
,
Blei-Akkumulator
,
Stromversorgung
,
Gleichstromversorgung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1495
3 Tage
3
€ 7,90*
ab € 28,52*
€ 39,08*
Lager 4206
3 Tage
10
€ 5,00*
ab € 27,98*
€ 41,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,94*
€ 42,10*
Lager 932
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 38,64*
€ 51,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faston Adapter Set (2 Stück) 4,8mm Hülse auf 6,3mm Stecker
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Q-Batteries BL 12-1 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 1A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Quality Batteries
BL121
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen