Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 135 Ah, 350 x 173 x 272 mm, Innengewinde M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 135 Ah, 350 x 173 x 272 mm, Innengewinde M8
Blei-Akku, 12 V, 135 Ah, 350 x 173 x 272 mm, Innengewinde M8
Artikel-Nr.:
     4502-26A8422
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     SWL3800
EAN/GTIN:
     4099891768317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
VRLA-Akkumulator, SWL3800, Yuasa Die SWL3800 VRLA-Hochleistungsbatterie besteht aus einer absorbierten Glasmattenkonstruktion ohne freie Säure. Dieses Produkt hat eine gute Erholungsfähigkeit nach einer Tiefentladung und ermöglicht den Betrieb in jeder Ausrichtung (mit Ausnahme des kontinuierlichen umgekehrten Betriebs). Features * Gas-Rekombination * Konform mit IEC60896-21+22
Weitere Informationen:
Anschluss:
Innengewinde M8
Breite:
173 mm
Höhe:
272 mm
Länge:
350 mm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
135 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
49.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, yuasa bleiakku 12v, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
99
Frei Haus
ab € 271,68*
€ 326,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 416,97*
€ 488,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,89*
€ 581,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,44*
€ 571,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,82*
€ 536,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,40*
€ 524,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,97*
€ 496,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.