Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 197.8 Ah, 556 x 125 x 317 mm, Innengewinde M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 197.8 Ah, 556 x 125 x 317 mm, Innengewinde M8
Blei-Akku, 12 V, 197.8 Ah, 556 x 125 x 317 mm, Innengewinde M8
Artikel-Nr.:
     4502-26A8440
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     FXH185-12
EAN/GTIN:
     4099891768492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
yuasa bleiakku 12v
VRLA-Akkumulator, FXH185-12, Yuasa Die FXH185-12 VRLA-Batterie mit Frontanschluss besteht aus einer absorbierten Glasmattenkonstruktion ohne freie Säure. Dieses Produkt hat eine gute Erholungsfähigkeit nach einer Tiefentladung und ermöglicht den Betrieb in jeder Ausrichtung (mit Ausnahme des kontinuierlichen umgekehrten Betriebs). Features * Gas-Rekombination * Konform mit IEC60896-21+22 * ABS-Gehäusematerial nach UL94:V0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Innengewinde M8
Anwendung:
Telekommunikation, USV
Breite:
125 mm
Höhe:
317 mm
Länge:
556 mm
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
-15 °C
Nennkapazität:
197.8 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
60.7 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,25*
€ 795,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,09*
€ 775,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,36*
€ 744,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,06*
€ 724,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,06*
€ 685,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.