Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Axial Kondensator
>
Artikel
Tantal-Kondensator, axial, A, 0.68 µF, 35 V, ±20 %, T350A684M035AT7301
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-26D570
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T350A684M035AT7301
EAN/GTIN:
4099879881663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
axial kondensator
Axial, Tantal Kondensator, T350A684M035AT7301, Kemet Die KEMET 'UltraDip II' Kondensatoren bieten dem Konstrukteur von Qualitätsinstrumenten und Unterhaltungssystemen die weithin anerkannten Vorteile von Tantal-Festkondensatoren zu wettbewerbsfähigen Preisen.Die 'UltraDip II' Serie, Miniatur-Tauchkondensatoren aus Tantal, bieten dem Konstrukteur den Vorteil von Kompaktheit, geringer Leckage und niedrigen DF-Leistungsmerkmalen für Filter-, Bypass-, Kopplungs-, Blockier- und RC-Zeitschaltungen.Die 'UltraDip II' Serie bietet selbstisolierende Gehäuse, die gegen Schock und Vibration resistent sind.
Weitere Informationen:
Bauform:
axial
Baugröße:
A
Durchmesser:
4.5 mm
Kapazität:
0.68 µF
Länge:
7.1 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
2.54 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Tantal Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
axial kondensator 35v
,
Passive Bauelemente
,
Capacitor
,
Kondensator
,
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Tantalelektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.777,035*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,18469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.927,35*
€ 2.293,5465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.908,615*
€ 2.271,25185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.845,03*
€ 2.195,5857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.808,28*
€ 2.151,8532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.777,035*
€ 2.114,67165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen