Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator, axial, G, 10 µF, 35 V, ±20 %, T350G106M035AT7301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tantal-Kondensator, axial, G, 10 µF, 35 V, ±20 %, T350G106M035AT7301
Tantal-Kondensator, axial, G, 10 µF, 35 V, ±20 %, T350G106M035AT7301
Tantal-Kondensator, axial, G, 10 µF, 35 V, ±20 %, T350G106M035AT7301
Artikel-Nr.:
     4502-26D605
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350G106M035AT7301
EAN/GTIN:
     4099879881731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Radial Kondensator
Tantalkondensator
axial kondensator
Axial, Tantal Kondensator, T350G106M035AT7301, Kemet Die KEMET 'UltraDip II' Kondensatoren bieten dem Konstrukteur von Qualitätsinstrumenten und Unterhaltungssystemen die weithin anerkannten Vorteile von Tantal-Festkondensatoren zu wettbewerbsfähigen Preisen.Die 'UltraDip II' Serie, Miniatur-Tauchkondensatoren aus Tantal, bieten dem Konstrukteur den Vorteil von Kompaktheit, geringer Leckage und niedrigen DF-Leistungsmerkmalen für Filter-, Bypass-, Kopplungs-, Blockier- und RC-Zeitschaltungen.Die 'UltraDip II' Serie bietet selbstisolierende Gehäuse, die gegen Schock und Vibration resistent sind.
Weitere Informationen:
Bauform:
axial
Baugröße:
G
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
2 Ω
Kapazität:
10 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
2.54 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00093 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Tantalelektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.