Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Dickschichtwiderstand, 33 kΩ, 0402, 0,063 W, ±1 %, RC0402FR-07-33K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Dickschichtwiderstand, 33 kΩ, 0402, 0,063 W, ±1 %, RC0402FR-07-33K
SMD-Dickschichtwiderstand, 33 kΩ, 0402, 0,063 W, ±1 %, RC0402FR-07-33K
Artikel-Nr.:
     4502-26E614
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-07-33K
EAN/GTIN:
     4099891564360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Dickschicht-Widerstände Bauform 0402 0,063 Watt Toleranz 1,0 % Typ Yageo/Phycomp RC0402. Nennbelastbarkeit bei +70 °C, 0,063 W Mit 1,0 % Toleranz Typ RC0402.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,70*
€ 154,343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,80*
€ 150,892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,60*
€ 144,704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,70*
€ 131,733
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,90*
€ 121,261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.