Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, tastend, 2-polig, 1 Schließer, Aus-(Ein), 6 A/250 VAC, 2410.1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, tastend, 2-polig, 1 Schließer, Aus-(Ein), 6 A/250 VAC, 2410.1001
Fußschalter, tastend, 2-polig, 1 Schließer, Aus-(Ein), 6 A/250 VAC, 2410.1001
Fußschalter, tastend, 2-polig, 1 Schließer, Aus-(Ein), 6 A/250 VAC, 2410.1001
Fußschalter, tastend, 2-polig, 1 Schließer, Aus-(Ein), 6 A/250 VAC, 2410.1001
Artikel-Nr.:
     4502-26G220
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     2410.1001
EAN/GTIN:
     4099889223064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
marquardt fußschalter
fußschalter
Fußtaster Baureihe 2410 Typ Marquardt 2410. Robust, hohe Lebensdauer, rutschsicher durch Gummifüße, mit Öffnung zum Aufhängen, 1- oder 2-polig bzw. 2 x 1-polig; Schaltfunktion: Wechsler oder Schließer bzw. Kombination mit Wechsler/Schließer. Schaltleistung: 6,0 (2,5) A/250 VAC 5E4, Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Isolationsabstand: nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierungen, Kontaktabstand: < 3,0 mm, Anschlussart: eingebaute Buchsenklemmen M 3 oder Anschlussleitung. Material Gehäuse und Trittplatte: PA, schwarz, Kontaktmaterial: Ag, Prüfzeichen: ENEC. Ausführung mit Anschlussleitung. 3,0 m langes Anschlusskabel mit Schuko-Stecker und 0,25 m langes Anschlusskabel mit Schuko-Kupplung. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktion, Schaltkraft): 2410.1001, 2-polig, Schließer, 45 ±7,0 N
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabel mit Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung
Gehäusefarbe:
schwarz
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
6 A/250 VAC
Schaltstellung:
Aus-(Ein)
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.807 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Taster, Tastschalter, Fußtaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 55,26*
€ 74,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,68*
€ 79,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
248.008.013
ab € 103,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.