Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Nockenschalter
>
Artikel
Nockenschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 10 A, 500 V, (L x B x H) 87 x 30 x 30 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-26G312
Hersteller:
Baco
Herst.-Nr.:
223513
EAN/GTIN:
4099889296464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nockenschalter
nockenschalter 10a 3 polig
nockenschalter 3 polig
nockenschalter
Miniatur-Nockenschalter Typ Baco 223. Für Fronteinbau mit Zentralbefestigung; Schutzart: IP 65, Schaltleistung AC 21/AC 15: 10/2,5 A, Betriebstemperaturbereich: –20 bis +50 °C, Zulassungen: CSA, UL, IEC/EN 60947. Als Umschalter ohne 0-Stellung Typ 223. Für Fronteinbau 16 und 22 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß P): 223513, 3polig, P 74 mm
Weitere Informationen:
Betätiger:
Drehbetätiger
Breite:
30 mm
Dauerstrom:
10 A
Höhe:
30 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
87 mm
Montage:
Fronteinbau
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Schalter
,
Drehschalter
,
Netzschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BACO BA223520 Montageschlüssel Schwarz 1 St.
Baco
223520
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen