| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26G362 Herst.-Nr.: LWA0234 EAN/GTIN: 4099891380915 |
| | |
|
| | |
| Montageschlüssel für Nockenschalter Serie PR 12 Typ LWA0234. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß P): LWA0234, Montageschlüssel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montageschlüssel | Geeignet für: | Nockenschalter | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.022 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Montageschlüssel, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug |
| | |
| |