Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierung, Peak, lagun, CK, für Drehknöpfe Gr. 20-50 COM-KNOBS mit Aussparung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierung, Peak, lagun, CK, für Drehknöpfe Gr. 20-50 COM-KNOBS mit Aussparung,
Markierung, Peak, lagun, CK, für Drehknöpfe Gr. 20-50 COM-KNOBS mit Aussparung,
Artikel-Nr.:
     4502-26H252
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3320005
EAN/GTIN:
     4099889348460
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Zubehör Knopf
Markierung mit Größe 20 / 23 / 31 nur für COM-KNOBS mit Aussparung Maß: a 4,0 mm Technische Merkmale (Typ, Farbe): A 3320005, lagun
Weitere Informationen:
Ausführung:
Peak, lagun, CK
Geeignet für:
Drehknöpfe Gr. 20-50 COM-KNOBS mit Aussparung
Zubehörart:
Markierung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf okw, drehknopf, knopf grün, Knopf, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf, Drehknopf-Markierung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,99*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,07*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,21*
1 Tag
42
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
6 Tage
42
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,84*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.