Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare elektronische Last, 3600 W, 90-264 VAC, EA-EL 9750-60 B (3U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmierbare elektronische Last, 3600 W, 90-264 VAC, EA-EL 9750-60 B (3U)
Programmierbare elektronische Last, 3600 W, 90-264 VAC, EA-EL 9750-60 B (3U)
Artikel-Nr.:
     4502-26K9170
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-EL 9750-60 B (3U)
EAN/GTIN:
     4099891482824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Programmierbare elektronische Last, EA-EL 9750-60 B (3U), EA-Elektroautomatik Die neue Serie elektronischer DC-Lasten, EA-EL 9000 B, löst die bisherige Serie EA-EL 9000 ab und bietet neue Span- nungs-, Strom- und Leistungsstufen für die verschiedensten Anwendungsgebiete. Im Vergleich zur bisherigen Serie EA-EL 9000 offeriert sich hier in punkto Verhältnis von Bauhöhe zu Leistung eine deutliche Reduzierung. Während früher für 7,2 kW Leistung 6 HE erfor- derlich waren, sind es jetzt nur noch 3 HE bei allen Modellen Features * Leistungen: 1,2 kW...7,2 kW * Eingangsspannungen: 0...80 V bis zu 0...750 V * Eingangsströme: bis zu 510 A pro Gerät * FPGA/DSP-basierte Regelung * Mehrsprachige, farbige Touchpanel-Bedieneinheit * Benutzerprofile, Funktionsgenerator
Weitere Informationen:
Breite:
483 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
133 mm
Leistung:
3600 W
Tiefe:
464 mm
Lastgleichspannung:
0 bis 750 V
Lastgleichstrom:
0 bis 60 A
Lastwiderstand:
1,2 bis 360 Ω
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.492,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.769,22*
€ 10.435,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.700,67*
€ 10.353,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.539,19*
€ 10.161,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.492,44*
€ 10.106,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.