Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26P0643 Herst.-Nr.: O0321.45 EAN/GTIN: 4049759237660 |
| | |
|
| | |
| LWL Patchkabel, O0321.45, EFB Elektronik Fiber Jumper (Patchcord) sind definiert als kürzeste Verbindung zwischen passiver Schnittstelle und aktivem Geräteanschluss, bezogen auf die Norm für strukturierte Verkabelung. Die Bewertung der Leistung, bekannt als Kategorie, sowie die Leistung des gesamten Übertragungskanals, bekannt als Link-Klasse, Ähnliche Bezeichnungen für Patchkabel: Verbindungskabel, Drop Cable, Adapterkabel, Verbindungskabel, Jumper. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | ST | Anschluss (2): | LC-Duplex | Ausführung: | LWL-Patchkabel | Farbe: | orange | Faserart: | Multimode 50/125 µm | Kabel: | I-V(ZN)H | Kabellänge: | 45 m | Kategorie: | OM2 | Material: | LSZH | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.3525 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc lc, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,94* | € 22,30* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,46* | € 36,09* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,53* | € 36,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 27,05* | € 36,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,03* | € 60,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|