Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, SC auf LC, 1 m, G657A4, Singlemode 9/125 µm, O2531.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel, SC auf LC, 1 m, G657A4, Singlemode 9/125 µm, O2531.1
LWL-Patchkabel, SC auf LC, 1 m, G657A4, Singlemode 9/125 µm, O2531.1
Artikel-Nr.:
     4502-26P0777
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O2531.1
EAN/GTIN:
     4049759105303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL Patchkabel, O2531.1, EFB Elektronik Fiber Jumper (Patchcord) sind definiert als kürzeste Verbindung zwischen passiver Schnittstelle und aktivem Geräteanschluss, bezogen auf die Norm für strukturierte Verkabelung. Die Bewertung der Leistung, bekannt als Kategorie, sowie die Leistung des gesamten Übertragungskanals, bekannt als Link-Klasse, Ähnliche Bezeichnungen für Patchkabel: Verbindungskabel, Drop Cable, Adapterkabel, Verbindungskabel, Jumper.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
SC
Anschluss (2):
LC
Ausführung:
LWL-Patchkabel
Farbe:
gelb
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Kabel:
I-V(ZN)H
Kabellänge:
1 m
Kategorie:
G657A4
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Universalkabel, Simplex Steckverbinder, lwl patchkabel lc 1m, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker simplex, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 2,99*
€ 4,90*
ab € 3,04*
€ 3,68*
4 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 3,12*
€ 3,77*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 3,78*
€ 5,00*
ab € 3,57*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.