Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort 1.2 Stecker, gerade auf DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort 1.2 Stecker, gerade auf DisplayPort
Verbindungskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort 1.2 Stecker, gerade auf DisplayPort
Verbindungskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort 1.2 Stecker, gerade auf DisplayPort
Verbindungskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort 1.2 Stecker, gerade auf DisplayPort
Verbindungskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort 1.2 Stecker, gerade auf DisplayPort
Verbindungskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort 1.2 Stecker, gerade auf DisplayPort
Artikel-Nr.:
     4502-26P0932
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-A-030
EAN/GTIN:
     8057685306097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
DisplayPort Anschlusskabel, ICOC-DSP-A-030, EFB Elektronik DisplayPort 1.2 Audio/Video Anschlusskabel, schwarz. Features * DisplayPort 20-poliger Stecker auf DisplayPort 20-poliger Stecker * Bietet hohe Bandbreite, Audio- / visuelle Signale zwischen PCs und digitalen Monitoren und anderen Geräten, die den standardisierten DisplayPort unterstützen - bis zu 4K Auflösung und HDCP / DPCP * Unterstützt HDMI und DVI * Vollständig geschirmt für bessere EMV-Eigenschaften * Plug & Play für Gerät-zu-Gerät-Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort 1.2 Stecker, gerade
Anschluss (2):
DisplayPort 1.2 Stecker, gerade
Ausführung:
Verbindungskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 10,24*
1
€ 6,78*
ab € 7,10*
€ 10,46*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 7,64*
€ 10,84*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,17*
€ 11,70*
1
€ 5,95*
ab € 8,85*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.