Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26P0934 Herst.-Nr.: ICOC-DSP-A-075 EAN/GTIN: 8054529026630 |
| | |
|
| | |
| DisplayPort Anschlusskabel, ICOC-DSP-A-075, EFB Elektronik DisplayPort 1.2 Audio/Video Anschlusskabel, schwarz. Features * DisplayPort 20-poliger Stecker auf DisplayPort 20-poliger Stecker * Bietet hohe Bandbreite, Audio- / visuelle Signale zwischen PCs und digitalen Monitoren und anderen Geräten, die den standardisierten DisplayPort unterstützen - bis zu 4K Auflösung und HDCP / DPCP * Unterstützt HDMI und DVI * Vollständig geschirmt für bessere EMV-Eigenschaften * Plug & Play für Gerät-zu-Gerät-Anwendungen Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | DisplayPort | Anschluss (2): | DisplayPort | Ausführung: | Anschlusskabel | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 7.5 m | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.48 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,94* | € 21,08* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,55* | € 23,23* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,56* | € 23,24* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,30* | € 26,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 28,39* | € 38,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|