Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, ICOC-DSP-A14-010NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, ICOC-DSP-A14-010NT
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, ICOC-DSP-A14-010NT
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, ICOC-DSP-A14-010NT
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, ICOC-DSP-A14-010NT
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, ICOC-DSP-A14-010NT
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, ICOC-DSP-A14-010NT
Artikel-Nr.:
     4502-26P0938
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-A14-010NT
EAN/GTIN:
     8051128109269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
DisplayPort Anschlusskabel, ICOC-DSP-A14-010NT, EFB Elektronik Erleben Sie Audio und Video in Ultra HD-Qualität und bester Tonübertragung. Verbinden Sie einen DisplayPort mit dem DisplayPort-Verbindungskabel mit einem anderen DisplayPort. Wird zum Anschließen externer Bildschirme oder Beamer mit einem geeigneten Computer oder Notebook verwendet. Features * 20-poliges DisplayPort-Kabel zum 20-poligen DisplayPort-Stecker * Anschlüsse: 2 DisplayPort 20-poliger Stecker * Entspricht den Standards DisplayPort 1.4
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4,89*
€ 7,34*
€ 6,78*
ab € 5,95*
€ 8,70*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 8,71*
5 Tage
29
€ 9,90*
ab € 9,28*
€ 13,22*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,57*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.