Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort Stecker, gerade auf DisplayPort Stec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort Stecker, gerade auf DisplayPort Stec
Verbindungskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort Stecker, gerade auf DisplayPort Stec
Verbindungskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort Stecker, gerade auf DisplayPort Stec
Verbindungskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort Stecker, gerade auf DisplayPort Stec
Verbindungskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort Stecker, gerade auf DisplayPort Stec
Artikel-Nr.:
     4502-26P0949
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-HY-010
EAN/GTIN:
     8051128104028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 10m
displayport kabel
DisplayPort Anschlusskabel, ICOC-DSP-HY-010, EFB Elektronik DisplayPort 1.4 AOC Hybrid Kabel 8K. Features * Bestückt mit schwarzen verzinkten Metallstecker und DP Beschriftung * Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz oder 4K @ 120Hz * Unterstützt eine Bandbreite von 32,4 Gbit/s * Unempfindlich gegenüber EMV Strahlung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort Stecker, gerade
Anschluss (2):
DisplayPort Stecker, gerade
Ausführung:
Verbindungskabel
Farbe:
schwarz
Kabel:
Hybrid-Glasfaserkabel
Kabellänge:
1 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.36 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 112,99*
€ 141,08*
€ 6,78*
ab € 113,30*
€ 143,42*
Frei Haus
ab € 124,71*
€ 155,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 132,78*
€ 165,56*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 148,17*
€ 182,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.