Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort AOC Anschlusskabel 8K, St.-St., 20m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DisplayPort AOC Anschlusskabel 8K, St.-St., 20m, schwarz
DisplayPort AOC Anschlusskabel 8K, St.-St., 20m, schwarz
DisplayPort AOC Anschlusskabel 8K, St.-St., 20m, schwarz
DisplayPort AOC Anschlusskabel 8K, St.-St., 20m, schwarz
DisplayPort AOC Anschlusskabel 8K, St.-St., 20m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-26P0950
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-HY-020
EAN/GTIN:
     8051128104035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 20m
displayport kabel
techly displayport kabel
DisplayPort Anschlusskabel, ICOC-DSP-HY-020, EFB Elektronik DisplayPort 1.4 AOC Hybrid Kabel 8K. Features * Bestückt mit schwarzen verzinkten Metallstecker und DP Beschriftung * Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz oder 4K @ 120Hz * Unterstützt eine Bandbreite von 32,4 Gbit/s * Unempfindlich gegenüber EMV Strahlung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.66 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 117,68*
€ 145,58*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 122,69*
€ 151,22*
Frei Haus
ab € 139,61*
€ 170,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 147,05*
€ 179,54*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 246,65*
€ 282,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.