Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex-Jumper, SC-Duplex auf ST, 3 m, OM1, Multimode 62,5/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duplex-Jumper, SC-Duplex auf ST, 3 m, OM1, Multimode 62,5/125 µm
Duplex-Jumper, SC-Duplex auf ST, 3 m, OM1, Multimode 62,5/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-26P1036
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O6363.3
EAN/GTIN:
     4049759027131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL Duplex Jumper, O6363.3, EFB Elektronik Duplex Jumper SC-ST, 62,5/125µ, OM1. Features * Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung * Halogenfreier und Flammwidriger Mantel
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
SC-Duplex
Anschluss (2):
ST
Ausführung:
Duplex-Jumper
Farbe:
orange
Faserart:
Multimode 62,5/125 µm
Kabel:
I-V(ZN)H
Kabellänge:
3 m
Kategorie:
OM1
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel sc auf st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
27
€ 9,90*
ab € 6,47*
€ 9,16*
€ 4,90*
ab € 6,48*
€ 9,18*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,50*
€ 9,20*
€ 5,46*
ab € 7,42*
€ 10,50*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,56*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.