Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Stecker auf DVI-D 18+1 single link Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI Stecker auf DVI-D 18+1 single link Stecker
HDMI Stecker auf DVI-D 18+1 single link Stecker
HDMI Stecker auf DVI-D 18+1 single link Stecker
HDMI Stecker auf DVI-D 18+1 single link Stecker
Artikel-Nr.:
     4502-26P1058
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IADAP-HDMI-651
EAN/GTIN:
     8057685304192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter, IADAP-HDMI-651, EFB Elektronik HDMI 19-Pin Buchse auf DVI-D 18 + 1 Stecker Single Link. Dieser Adapter ist vollständig abgeschirmt, um elektromagnetische Störungen (EMI) und andere Störquellen zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI-Buchse
Anschluss (2):
DVI-D Stecker
Breite:
50.8 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
15.2 mm
Länge:
40.2 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter hdmi, Adapter, Steckverbinderadapter, Audio-Video-Adapter, AV-Adapter, DVI-Adapter, DVI-Übergangssteckverbinder, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, HDMI-Adapter, HDMI-Übergangssteckverbinder, Computer, Computerzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Videosteckverbinder, HDMI-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 4,12*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,85*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,34*
€ 6,41*
6 Tage
8
€ 9,90*
ab € 5,31*
€ 7,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.