Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 50-polig, gerade, Crimpanschluss, 34605.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 50-polig, gerade, Crimpanschluss, 34605.1
Buchsenleiste, 50-polig, gerade, Crimpanschluss, 34605.1
Artikel-Nr.:
     4502-26P1076
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     34605.1
EAN/GTIN:
     4049759038755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Crimpgehäuse, 34605.1, EFB Elektronik DSub-Crimpgehäuse für Stecker, verzinntes Gehäuse, 50-polig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
gerade
Polzahl:
50-polig
Anforderungsstufe:
3
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0162 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,07*
5 Tage
212
€ 9,90*
ab € 2,07*
€ 3,10*
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 3,11*
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 3,53*
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.