Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, 2x0,5 mm², weiß/braun, Außen-Ø 0,9 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Schaltdraht, 2x0,5 mm², weiß/braun, Außen-Ø 0,9 mm
PVC-Schaltdraht, 2x0,5 mm², weiß/braun, Außen-Ø 0,9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-26P1106
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46090.100
EAN/GTIN:
     4049759066994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 2x08 weiß
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Rolle, Schaltdraht, 46090.100, EFB Elektronik Schaltdraht, YV 2 x 0,5/0,9 weiß-braun, Rolle 100 m.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
0.9 mm
Farbe:
weiß/braun
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiterquerschnitt:
2x0,5 mm²
Temperaturbereich (unbewegt):
70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.51 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht weiß, Draht
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 19,38*
€ 26,85*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 24,25*
€ 33,24*
Lager 4502
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 30,44*
€ 41,17*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,75*
€ 63,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,17*
€ 48,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,48*
€ 48,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,34*
€ 45,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,75*
€ 43,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,44*
€ 36,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3044* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.