Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, 2x0,5 mm², weiß/blau, Außen-Ø 0,9 mm, 46094.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, 2x0,5 mm², weiß/blau, Außen-Ø 0,9 mm, 46094.100
PVC-Schaltdraht, 2x0,5 mm², weiß/blau, Außen-Ø 0,9 mm, 46094.100
Artikel-Nr.:
     4502-26P1110
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46094.100
EAN/GTIN:
     4049759067038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Lieferung als 100-m-Rolle, Schaltdraht, 46094.100, EFB Elektronik Schaltdraht, YV 2 x 0,5/0,9 weiß-blau, Rolle 100 m.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
0.9 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiterquerschnitt:
2x0,5 mm²
Temperaturbereich (unbewegt):
70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.51 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,92*
€ 30,13*
4 Tage
1
€ 6,00*
ab € 22,02*
€ 30,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,46*
€ 41,17*
€ 3,50*
ab € 39,16*
€ 52,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3046* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.