Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, 2x0,6 mm², rot/grün, Außen-Ø 1,1 mm, 46108.100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, 2x0,6 mm², rot/grün, Außen-Ø 1,1 mm, 46108.100
PVC-Schaltdraht, 2x0,6 mm², rot/grün, Außen-Ø 1,1 mm, 46108.100
Artikel-Nr.:
     4502-26P1123
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46108.100
EAN/GTIN:
     4049759067168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Lieferung als 100-m-Rolle, Schaltdraht, 46108.100, EFB Elektronik Schaltdraht, YV 2 x 0,6/1,1 rot-grün, Rolle 100 m.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.1 mm
Farbe:
rot/grün
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiterquerschnitt:
2x0,6 mm²
Temperaturbereich (unbewegt):
70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.73 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 36,04*
€ 49,14*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 36,25*
€ 49,17*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,08*
€ 60,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,14*
€ 58,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,56*
€ 57,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,95*
€ 54,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,48*
€ 50,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,13*
€ 50,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,04*
€ 42,89
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3604* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.