Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 48, OM3, LSZH, schwarz, 54448.3LOM3-CPR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 48, OM3, LSZH, schwarz, 54448.3LOM3-CPR
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 48, OM3, LSZH, schwarz, 54448.3LOM3-CPR
Artikel-Nr.:
     4502-26P1171
Hersteller:
     INFRALAN
Herst.-Nr.:
     54448.3LOM3-CPR
EAN/GTIN:
     4049759235505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
LSZH-Kabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
LWL Kabel, 54448.3LOM3-CPR, INFRALAN Das 54448.3LOM3-CPR ist ein Universalkabel für die feste Verlegung im Innen- und Außenbereich in Kabelkanälen, Rohren und Verbindungsleitungen. Die mechanische Verlegung mittels Winde ist nur bei Verwendung von Kraftmessern mit Registrierfunktion zulässig. Es ist nicht für die unterirdische Verlegung (direkt erdverlegt) geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
48
Außendurchmesser:
11.2 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM3
Material:
LSZH
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-5 °C bis 60 °C
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, U-DQ(ZN), glasfaserkabel meterware, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 5,07*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 5,89*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 8,91*
€ 9,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 5,89*
€ 7,01
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter ( entspricht € 11.780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.