Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ10, 4-polig, 4P4C, Crimpanschluss, 37512.1-100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stecker, RJ10, 4-polig, 4P4C, Crimpanschluss, 37512.1-100
Stecker, RJ10, 4-polig, 4P4C, Crimpanschluss, 37512.1-100
Artikel-Nr.:
     4502-26P1181
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37512.1-100
EAN/GTIN:
     4049759133863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Modularstecker
Modularsteckverbinder, 37512.1-100, EFB Elektronik Der 37512.1-100 ist ein Modular-Steckverbinder ungeschirmt RJ10 4P4C für Flachkabel. Passende Crimpzange für RJ10/RJ11/RJ12/RJ45: Art.-Nr. E-MUC410 und passende Crimpzange für RJ69: Art.-Nr. 39945.2.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Stecker
Polbild:
4P4C
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ10
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj10, flachkabel, western stecker rj10, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,40*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,21*
€ 3,43*
4 Tage
1000
pro Packung
€ 9,90*
ab € 2,35*
€ 3,63*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 3,74*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.