Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzadapter IEC C7 auf Euro-Stecker, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzadapter IEC C7 auf Euro-Stecker, schwarz
Netzadapter IEC C7 auf Euro-Stecker, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-26P1386
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB515.8
EAN/GTIN:
     4032528013282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Netzadapter, EB515.8, EFB Elektronik Der Eurostecker - Euro 8 Jack Power Adapter ermöglicht den Anschluss eines CEE7/16-Steckers an eine IEC C7-Buchse.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
C7-Kupplung
Anschluss (2):
Euro-Stecker
Farbe:
schwarz
Landeskennung:
Europa
Nennleistung:
2,5 A/250 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker, Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Netzstecker, Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,81*
6 Tage
5
€ 9,90*
ab € 2,64*
€ 4,01*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 4,17*
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 4,93*
€ 3,50*
ab € 16,94*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.