Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischständer, (B x H x T) 320 x 540 x 200 mm, für Monitor 17 bis 27 Zoll, max. 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischständer, (B x H x T) 320 x 540 x 200 mm, für Monitor 17 bis 27 Zoll, max. 6
Tischständer, (B x H x T) 320 x 540 x 200 mm, für Monitor 17 bis 27 Zoll, max. 6
Tischständer, (B x H x T) 320 x 540 x 200 mm, für Monitor 17 bis 27 Zoll, max. 6
Tischständer, (B x H x T) 320 x 540 x 200 mm, für Monitor 17 bis 27 Zoll, max. 6
Tischständer, (B x H x T) 320 x 540 x 200 mm, für Monitor 17 bis 27 Zoll, max. 6
Tischständer, (B x H x T) 320 x 540 x 200 mm, für Monitor 17 bis 27 Zoll, max. 6
Artikel-Nr.:
     4502-26P1439
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-260
EAN/GTIN:
     8051128102765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Freistehender Monitor-Tischständer, ICA-LCD-260, EFB Elektronik Dank dieses freistehenden Monitor-Schreibtischständers gewinnen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch und genießen eine verbesserte Ergonomie. Ein solides und gut durchdachtes Produkt mit einer sehr stabilen Basis und mit Schaumstoff unter der Basis, um Kratzer auf der Tischplatte zu vermeiden. Dieser freistehende Monitorständer ist eine einfache und robuste Montagelösung, die Ihren Monitor in eine bequeme, ergonomische Position auf Augenhöhe hebt. Die robuste Metallkonstruktion und der stabile Sockel bieten eine schnelle, einfache und sichere Möglichkeit, einen Monitor auf einem Schreibtisch oder einer anderen horizontalen Fläche zu befestigen. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist sofort einsatzbereit, und es müssen keine Löcher in den Schreibtisch oder die Arbeitsplatte gebohrt werden. Features * Abnehmbare VESA-Platte für eine einfache Installation * 10 Höheneinstellungen für eine optimale Sicht auf den Monitor * Kabelmanagement sorgt für Ordnung in den Kabeln * Rutschfeste Schaumstoffpolster schützen die Arbeitsfläche vor Kratzern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischständer
Breite:
320 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Monitor 17 bis 27 Zoll, max. 6 kg
Höhe:
540 mm
Material:
Metall
Tiefe:
200 mm
Nutzung:
höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar, drehbar
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, bildschirmständer weiß, tv standfuß, techly monitor riser, Computer, Computerzubehör, Monitor-Erhöhung, Notebook-Ständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,53*
€ 32,03*
€ 4,90*
ab € 26,20*
€ 35,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,09*
€ 38,14*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,69*
€ 40,43*
5 Tage
11
€ 9,90*
ab € 49,78*
€ 66,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.