Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 12, OM2, PE, schwarz, 55212.1A


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 12, OM2, PE, schwarz, 55212.1A
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 12, OM2, PE, schwarz, 55212.1A
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 12, OM2, PE, schwarz, 55212.1A
Artikel-Nr.:
     4502-26P1498
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     55212.1A
EAN/GTIN:
     3700223690961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
LWL Kabel, 55212.1A, EFB Elektronik Das 55212.1A ist ein Außenkabel, das für die Installation im Freien geeignet ist und Gebäude mit der Campus-Verkabelung verbindet. Features * Einfach zu verarbeitende Konstruktion * Abreißfaden zum Öffnen/Entfernen des Kabelmantels * Gel-freie Kabelkonstruktion für eine saubere und schnelle Installation * Kleine Abmessungen * Hohe Installationsstabilität
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Außendurchmesser:
6 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Halogenfrei:
Nein
Kategorie:
OM2
Material:
PE
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-25 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.03619 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: InfiniBand LWL-patchkabel, LWL Außenkabel, Glasfaser-Kabel Meterware, Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, lwl außenkabel 12 fasern, glasfaserkabel meterware, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,11*
1
€ 5,00*
ab € 0,77*
€ 1,21*
1
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,23*
6 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,85*
€ 1,34*
1
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter ( entspricht € 2.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,72*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.