Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
Artikel
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 24, OM3, PE, schwarz, 55224.1OM3A
Menge:
Meter
Produktinformationen:
EFB
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-26P1504
Hersteller:
EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
55224.1OM3A
EAN/GTIN:
3700223691128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
LWL Kabel, 55224.1OM3A, EFB Elektronik Das 55224.1OM3A ist ein Außenkabel, das für die Installation im Freien geeignet ist und Gebäude mit der Campus-Verkabelung verbindet. Features * Einfach zu verarbeitende Konstruktion * Abreißfaden zum Öffnen/Entfernen des Kabelmantels * Gel-freie Kabelkonstruktion für eine saubere und schnelle Installation * Kleine Abmessungen * Hohe Installationsstabilität
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Außendurchmesser:
7.2 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Halogenfrei:
Nein
Kategorie:
OM3
Material:
PE
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-25 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.05286 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Netzwerkkabel
>
LWL Kabel
Weitere Suchbegriffe:
InfiniBand LWL-patchkabel
,
LWL Außenkabel
,
Glasfaser-Kabel Meterware
,
Glasfaser-Kabel Rollenware
,
Glasfaserkabel Meterware
,
Glasfaserkabel Rollenware
,
Glasfiberkabel Meterware
,
Glasfiberkabel Rollenware
,
LWL Kabel Meterware
,
LWL Kabel Rollenware
,
Glasfaser-Patchkabel
,
Glasfaserkabel konfektioniert
,
LWL Patchkabel
,
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
LWL Universalkabel
,
glasfaser-kabel rollenware om3
,
a-dq (zn)
,
lwl außenkabel om3
,
Kabel
,
Leitung
,
Fiberoptikkabel
,
Fiberoptikleitung
,
Glasfaserkabel
,
Glasfaserleitung
,
Lichtwellenkabel
,
Lichtwellenleiterkabel
,
Lichtwellenleitung
,
LWL-Kabel
,
LWL-Leitung
,
optische Leitung
,
optisches Kabel
,
Lichtleiter
,
Lichtwellenleiter
,
LWL
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
2100
Frei Haus
ab € 1,93958*
€ 2,20958*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,46*
Lager 642
1
€ 4,90*
ab € 1,94*
€ 2,56*
Lager 767
62 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 2,15*
€ 2,83*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter (
entspricht € 4.920,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen