Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox, 24 x 50/125 OM2, 24 x ST, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau, B710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spleißbox, 24 x 50/125 OM2, 24 x ST, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau, B710
Spleißbox, 24 x 50/125 OM2, 24 x ST, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau, B710
Spleißbox, 24 x 50/125 OM2, 24 x ST, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau, B710
Spleißbox, 24 x 50/125 OM2, 24 x ST, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau, B710
Spleißbox, 24 x 50/125 OM2, 24 x ST, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau, B710
Artikel-Nr.:
     4502-26P1564
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B71006.24
EAN/GTIN:
     4049759041786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Steckverbinder
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox, B71006.24, EFB Elektronik Die B71006.24 ist eine Spleißbox-Schiebeeinheit mit ST-Metalladapter und Pigtails, Kabeleinführungen auf der Rückseite, darunter 1 x PG16.
Weitere Informationen:
Anschluss:
24 x ST
Ausführung:
Spleißbox
Breite:
483 mm
Farbe:
grau
Höhe:
44.5 mm
Pigtails:
24 x 50/125 OM2
Tiefe:
244 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, patchpanel 24 port 1u, lwl patchpanel, lwl steckverbinder multimode, Computer, Computerzubehör, Patch-Panel, Patch-Verteiler, Spleißkassette, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,75*
€ 111,01*
€ 4,90*
ab € 87,76*
€ 111,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 93,08*
€ 117,43*
€ 5,00*
ab € 97,60*
€ 122,71*
Frei Haus
ab € 101,82*
€ 127,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.