Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox, 12 x 50/125 OM4, 6 x SC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spleißbox, 12 x 50/125 OM4, 6 x SC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, schw
Spleißbox, 12 x 50/125 OM4, 6 x SC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, schw
Spleißbox, 12 x 50/125 OM4, 6 x SC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, schw
Artikel-Nr.:
     4502-26P1595
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B71203TS.12OM4
EAN/GTIN:
     4049759173692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Pigtail
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox, B71203TS.12OM4, EFB Elektronik Die B71203TS.12OM4 ist eine Spleißbox mit SC-Duplex-Kunststoffadapter und Pigtails, Kabeleinführungen auf der Rückseite, darunter 1 x PG16.
Weitere Informationen:
Anschluss:
6 x SC Duplex
Ausführung:
Spleißbox
Breite:
483 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
44.5 mm
Pigtails:
12 x 50/125 OM4
Tiefe:
244 mm
Gewicht:
2.88 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, lwl pigtail sc om4, lwl patchpanel, lwl pigtail sc, Computer, Computerzubehör, Patch-Panel, Patch-Verteiler, Spleißkassette, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,93*
€ 82,84*
€ 4,90*
ab € 67,94*
€ 82,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,05*
€ 87,59*
€ 5,95*
ab € 89,42*
€ 108,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.