Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox, 12 x 9/125 OS2, 12 x E2000, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau, B7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spleißbox, 12 x 9/125 OS2, 12 x E2000, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau, B7
Spleißbox, 12 x 9/125 OS2, 12 x E2000, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau, B7
Spleißbox, 12 x 9/125 OS2, 12 x E2000, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau, B7
Spleißbox, 12 x 9/125 OS2, 12 x E2000, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau, B7
Spleißbox, 12 x 9/125 OS2, 12 x E2000, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau, B7
Artikel-Nr.:
     4502-26P1622
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B71533.12
EAN/GTIN:
     4049759075088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Pigtail
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox, B71533.12, EFB Elektronik Die B71533.12 ist eine Spleißbox-Schiebeeinheit mit E2000-Kunststoffadapter und Pigtails, Kabeleinführungen auf der Rückseite, darunter 1 x PG16.
Weitere Informationen:
Anschluss:
12 x E2000
Ausführung:
Spleißbox
Breite:
483 mm
Farbe:
grau
Höhe:
44.5 mm
Pigtails:
12 x 9/125 OS2
Tiefe:
244 mm
Gewicht:
2.82 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, lwl pigtail e2000, lwl patchpanel, lwl pigtail os2, Computer, Computerzubehör, Patch-Panel, Patch-Verteiler, Spleißkassette, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
Frei Haus
ab € 210,37*
€ 216,33*
Frei Haus
ab € 210,46*
€ 216,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 226,79*
€ 232,66*
€ 5,95*
ab € 277,78*
€ 283,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,76*
€ 275,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.