Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox, 12 x 50/125 OM3, 6 x LC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spleißbox, 12 x 50/125 OM3, 6 x LC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau
Spleißbox, 12 x 50/125 OM3, 6 x LC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau
Spleißbox, 12 x 50/125 OM3, 6 x LC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau
Artikel-Nr.:
     4502-26P1696
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B71902.12OM3
EAN/GTIN:
     4049759086015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
LWL Pigtail
Patchpanel
Spleißbox, B71902.12OM3, EFB Elektronik Die B71902.12OM3 ist eine Spleißbox-Schiebeeinheit mit LC-Duplex-Metalladapter und Pigtails, Kabeleinführungen auf der Rückseite, darunter 1 x PG16.
Weitere Informationen:
Anschluss:
6 x LC Duplex
Ausführung:
Spleißbox
Breite:
483 mm
Farbe:
grau
Höhe:
44.5 mm
Pigtails:
12 x 50/125 OM3
Tiefe:
244 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Breakoutbox, Spleißbox, lwl pigtail om3 lc, lwl patchpanel, lwl pigtail lc, Computer, Computerzubehör, Patch-Panel, Patch-Verteiler, Spleißkassette, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,76*
€ 86,16*
€ 4,90*
ab € 71,77*
€ 86,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 76,12*
€ 91,39*
€ 5,46*
ab € 80,42*
€ 96,38*
Frei Haus
ab € 83,74*
€ 100,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.