Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, MTP-F auf MTP-F, 2 m, OS2, Singlemode 9/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel, MTP-F auf MTP-F, 2 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
LWL-Patchkabel, MTP-F auf MTP-F, 2 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-26P1886
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MTPF12MTPFOS2-2
EAN/GTIN:
     4049759216139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Patchkabel, MTPF12MTPFOS2-2, EFB Elektronik Das MTPF12MTPFOS2-2 ist ein 12-Faser-Matrix-Patchkabel, das für Übertragungsstrecken bis zu 100 Gigabit geeignet ist. Singlemode-Variante immer als APC-Version.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
MTP-F
Anschluss (2):
MTP-F
Ausführung:
Fasermatrix-Patchkabel
Farbe:
gelb
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Kabellänge:
2 m
Kategorie:
OS2
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, lwl universalkabel 12 fasern, lwl universalkabel, glasfaser-patchkabel 2m, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,77*
€ 101,53*
€ 4,90*
ab € 78,78*
€ 101,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 109,66*
€ 5,95*
ab € 104,85*
€ 131,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.