Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, 3 x MTP-F auf 3 x MTP-F, 5 m, OS2, Singlemode 9/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel, 3 x MTP-F auf 3 x MTP-F, 5 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
LWL-Patchkabel, 3 x MTP-F auf 3 x MTP-F, 5 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-26P1920
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MTPF36MTPFOS2-5-A
EAN/GTIN:
     4049759237325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Patchkabel, MTPF36MTPFOS2-5-A, EFB Elektronik Das MTPF36MTPFOS2-5-A ist ein 36-Faser-Matrix-Patchkabel, das für Übertragungsstrecken bis zu 100 Gigabit geeignet ist. Singlemode-Variante immer als APC-Version.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
3 x MTP-F
Anschluss (2):
3 x MTP-F
Ausführung:
Fasermatrix-Patchkabel
Farbe:
gelb
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Kabellänge:
5 m
Kategorie:
OS2
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, glasfaser-patchkabel 5m, lwl universalkabel, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 259,96*
€ 290,20*
Frei Haus
ab € 260,49*
€ 290,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 284,21*
€ 315,74*
€ 5,95*
ab € 342,81*
€ 380,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,74*
€ 375,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,39*
€ 374,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,02*
€ 364,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,85*
€ 358,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.