Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLC-Splitter, SC/APC auf offenes Ende, G657A1, Singlemode 9/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLC-Splitter, SC/APC auf offenes Ende, G657A1, Singlemode 9/125 µm
PLC-Splitter, SC/APC auf offenes Ende, G657A1, Singlemode 9/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-26P2202
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FTTH-PLC64-SCA
EAN/GTIN:
     4049759205690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Fiberoptikkabel
Fiberoptikleitung
PLC-Splitter, FTTH-PLC64-SCA, EFB Elektronik Der FTTH-PLC64-SCA ist ein PLC Splitter Eingangsseite ohne Stecker. Dieses Produkt hat eine Ausgangsseite mit SC/APC-Stecker.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
SC/APC
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
PLC-Splitter
Farbe:
silber
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Kategorie:
G657A1
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.74 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,56*
€ 87,18*
€ 4,90*
ab € 72,57*
€ 87,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 77,34*
€ 92,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.