Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLC-Splitter, SC/APC auf offenes Ende, G657A1, Singlemode 9/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLC-Splitter, SC/APC auf offenes Ende, G657A1, Singlemode 9/125 µm
PLC-Splitter, SC/APC auf offenes Ende, G657A1, Singlemode 9/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-26P2203
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FTTH-PLC8-SCA
EAN/GTIN:
     4049759187729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
PLC-Splitter, FTTH-PLC8-SCA, EFB Elektronik Der FTTH-PLC8-SCA ist ein PLC Splitter Eingangsseite ohne Stecker. Dieses Produkt hat eine Ausgangsseite mit SC/APC-Stecker.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
SC/APC
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
PLC-Splitter
Farbe:
silber
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Kategorie:
G657A1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, glasfaser-patchkabel sc, glasfaser patchkabel, efb-elektronik lwl patchkabel, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 11,03*
€ 15,62*
€ 4,90*
ab € 11,04*
€ 15,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,76*
€ 16,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.