Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26P2204 Herst.-Nr.: ICOC-DVI-8000 EAN/GTIN: 8057685304970 |
| | |
|
| | |
| DVI-D Single-Link-Anschlusskabel, ICOC-DVI-8000, EFB Elektronik Das ICOC-DVI-8000 ist ein DVI-D Single-Link Verbindungskabel mit hervorragender Abschirmung und exzellenter EMI / RFI Performance. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | DVI-D-Stecker (18+1) | Anschluss (2): | DVI-D-Stecker (18+1) | Ausführung: | Anschlusskabel | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.8 m | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.18 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 5,03* | € 7,56* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,47* | € 8,13* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,49* | € 13,64* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,42* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|