Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte für OFFICE 600 x 800 mm, calvados, OFF-ARB68.CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsplatte für OFFICE 600 x 800 mm, calvados, OFF-ARB68.CV
Arbeitsplatte für OFFICE 600 x 800 mm, calvados, OFF-ARB68.CV
Artikel-Nr.:
     4502-26P2212
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     OFF-ARB68.CV
EAN/GTIN:
     4049759217969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Dachblech
Arbeitsplatte, OFF-ARB68.CV, EFB Elektronik Das OFF-ARB68.CV ist eine Arbeitsplatte für das Büro und die Montage auf dem Schrankdach.
Weitere Informationen:
Bauform:
rechteckig
Befestigungsart:
Schraube
Breite:
600 mm
Farbe:
natur
Geeignet für:
OFFICE
Höhe:
18 mm
Material:
Holz
Tiefe:
800 mm
Zubehörart:
Arbeitsplatte
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
7.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 54,84*
€ 67,13*
€ 6,78*
ab € 53,33*
€ 69,01*
€ 4,90*
ab € 53,34*
€ 69,02*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,95*
€ 77,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 82,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
OFF-1868TS.V1RW-AK
ab € 463,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.