Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 600 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1868


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 600 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1868
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 600 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1868
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 600 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1868
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 600 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1868
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 600 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1868
Artikel-Nr.:
     4502-26P2220
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-1868GR.G1SV
EAN/GTIN:
     4049759218096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank, PRO-1868GR.G1SV, EFB Elektronik Der PRO-1868GR.G1SV ist ein Netzwerkschrank nach DIN41494. Er hat ein Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmen, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar. Features * Haustür mit Fenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas * Profil-Halbzylinder bauseits austauschbar * Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Riegelverschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
18 HE Netzwerkschrank
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
896 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
800 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
65 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll schrank, Computer, Computerzubehör, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 450,70*
€ 506,87*
Frei Haus
ab € 451,09*
€ 506,88*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,47*
€ 516,27*
€ 1,93*
ab € 472,54*
€ 533,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 496,45*
€ 557,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,90*
€ 663,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,06*
€ 659,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,42*
€ 638,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,32*
€ 615,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,45*
€ 590,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.