Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, schwarz, PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, schwarz, PRO
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, schwarz, PRO
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, schwarz, PRO
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, schwarz, PRO
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, schwarz, PRO
Artikel-Nr.:
     4502-26P2236
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-2460TS.P1
EAN/GTIN:
     4049759218119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Serverschränke, PRO-2460TS.P1, EFB Elektronik Der PRO-2460TS.P1 ist ein Serverschrank nach DIN41494. Er hat ein Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmen, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar. Features * Profil-Halbzylinder bauseits austauschbar * Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Riegelverschluss * Vormontierte Erdungsschiene rückseitig in der Mitte des Schrankes
Weitere Informationen:
Ausführung:
24 HE Serverschrank
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1163 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1000 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
85 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral9005, 19 zoll schrank, Computer, Computerzubehör, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 681,50*
€ 756,35*
Frei Haus
ab € 678,53*
€ 756,36*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,10*
€ 763,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 762,73*
€ 841,44*
Frei Haus
ab € 889,68*
€ 975,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,44*
€ 1.001,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,06*
€ 996,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,50*
€ 971,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,22*
€ 947,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,73*
€ 907,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.