Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15 HE Serverschrank, (H x B x T) 737 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, OFF-1566


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
15 HE Serverschrank, (H x B x T) 737 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, OFF-1566
15 HE Serverschrank, (H x B x T) 737 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, OFF-1566
15 HE Serverschrank, (H x B x T) 737 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, OFF-1566
15 HE Serverschrank, (H x B x T) 737 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, OFF-1566
Artikel-Nr.:
     4502-26P2288
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     OFF-1566GR.V1RW
EAN/GTIN:
     4049759217839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank, OFF-1566GR.V1RW, EFB Elektronik Der OFF-1566GR.V1RW ist ein Netzwerkschrank nach DIN41494. Er hat ein Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmen, komplett vormontiert, eigenbelüftet. Features * Fronttür mit 1-Punkt-Fallenverriegelung * Boden und Rückseite mit vorgestanzten Öffnungen zur Kabeleinführung * Interne Erdung aller Schrankteile
Weitere Informationen:
Ausführung:
15 HE Netzwerkschrank
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
737 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
36 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll schrank, Computer, Computerzubehör, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 206,62*
€ 243,43*
Frei Haus
ab € 207,30*
€ 243,44*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 214,03*
€ 251,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 227,71*
€ 268,76*
€ 6,78*
ab € 232,99*
€ 272,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,76*
€ 319,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.