Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 35°, Kabel-Ø 3 bis 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 35°, Kabel-Ø 3 bis 13 mm
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 35°, Kabel-Ø 3 bis 13 mm
Artikel-Nr.:
     4502-26P2439
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     29560.1
EAN/GTIN:
     4049759066383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall
D-Sub Steckverbindergehäuse, 29560.1, EFB Elektronik D-Sub Steckverbindergehäuse, 35° Kabelabgang für Kabeldurchmesser bis zu 13,0 mm. Features * Rändelschrauben UNC 4-40 * Abschwächung: > 40 dB zwischen 30 MHz und 1 GHz
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
abgewinkelt 35°
Kabeldurchmesser:
3 bis 13 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.0466 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 3,88*
5 Tage
125
€ 9,90*
ab € 3,86*
€ 4,16*
€ 5,46*
ab € 4,22*
€ 4,54*
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 4,84*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.